https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-SS-C500-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnME9DOHhNREl3T0Rjek5qRTRNak13TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFUxOUROVEF3WHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1MjJmYTFlZGRkOGM1Y2RkMDRiZjk4NTFlMWJkZDI1MGJkMzA0YWUzMzcwOTUxZjU0YzA0Y2Q0M2M2ODMzMGMx
LINKBELT
LINKBELT
P3S2E32E
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT P3S2E32E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-27/32" Minimum Bolt Spacing; 6-27/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P3S2E32E
Nr kat. BDI
19271955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P3S2E32E/p/19271955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,204
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662864011204
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
MB252-PA
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
C252
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5804260
Waga / LBS
6.1
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-27/32" Minimum Bolt Spacing; 6-27/32" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
6,844 Cale | 173,838 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
5,844 Cale | 148,438 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież