https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAA-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnd1lTOHhNRFF5TWpVd01UWXpPREUzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZCWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGM2ODRkMmQzMWNhZDAxMDgzZDA1NzJlMjY0MGE0Zjk2MDEzYTI0YjRiYzRmNzM4NTk4YjNmMjEyZGZjZDRmMA
DODGE
DODGE
P4B-BAA-415
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-BAA-415
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-5/16" Minimum Bolt Spacing; 15-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B-BAA-415
Nr kat. BDI
269455
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-BAA-415/p/269455
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,93
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475137107
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Angle Split Housing | Babbitt Insert Bearing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
230074
Waga / LBS
112
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-5/16" Minimum Bolt Spacing; 15-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
10 Cale | 254 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
15,688 Cale | 398,475 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
14,313 Cale | 363,55 Milimetry
Rozsraw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież