https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnME5DOHhNRFF5TWpNNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZTWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI4Y2NmOTRlMzQ2ZWY1YmQ3MjNkNTM5NWM1YWUyMzIxYTNiYmUzYzQzYWIxYjk4OTE2NGU0ZTlkZjNjNTYxOA
DODGE
DODGE
P4B-BAR-415
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-BAR-415
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-3/8" Minimum Bolt Spacing; 15-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B-BAR-415
Nr kat. BDI
238623
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-BAR-415/p/238623
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,02
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475005970
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Babbitt Insert Bearing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
004102
Waga / LBS
113
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 14-3/8" Minimum Bolt Spacing; 15-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
10 Cale | 254 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
15,625 Cale | 396,875 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
14,375 Cale | 365,125 Milimetry
Rozsraw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież