https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-BAR-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnME5DOHhNRFF5TWpNNU16TXpPVGt6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZRa0ZTWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTI4Y2NmOTRlMzQ2ZWY1YmQ3MjNkNTM5NWM1YWUyMzIxYTNiYmUzYzQzYWIxYjk4OTE2NGU0ZTlkZjNjNTYxOA
DODGE
DODGE
P4B-BAR-515
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-BAR-515
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 15-7/8" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B-BAR-515
Nr kat. BDI
238625
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-BAR-515/p/238625
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
92,08
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475005994
Otwór Calowy
5.938
Otwór Metryczny
150.825
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Sleeve Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Babbitt Insert Bearing
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.30.80.65
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
004108
Waga / LBS
184
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 15-7/8" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
12 Cale | 304,8 Milimetry
Rozsraw Śrub
16,5 Cale | 419,1 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
15,875 Cale | 403,225 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
17,125 Cale | 434,975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież