https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhsWWk4eE1EYzNNVEF4TmpJeU1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNSVjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTRhYjYzN2RiNmExZWZhMzhhNzViYmJiYzRlM2M1YTY2NGExZWQ1MTE5NjQ2MGQ3MTYyZDBiNGJmZDNjNzJhZQ
DODGE
DODGE
P4B-E-208R
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-E-208R
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B-E-208R
Nr kat. BDI
240633
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-E-208R/p/240633
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,098
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475696932
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B-E-208R TYPE E-XTRA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
023025
Waga / LBS
19
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8-5/16" Minimum Bolt Spacing; 8-11/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
8,313 Cale | 211,15 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Rozsraw Śrub
8,3 Cale | 210,8 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
8,688 Cale | 220,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież