https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnd01TOHhNRFF5TWpRME1USTBOamMxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDU1ZCZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQyY2RmNjY0OWE0MmM2ZmRjNjNlMjlmNmQ0MGI3MzEzNzNhODVjNmQ5ZjkxMzA4MzllM2Y2N2VkYTk5OTRlNw
DODGE
DODGE
P4B-IP-307LE
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-IP-307LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
P4B-IP-307LE
Nr kat. BDI
246651
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-IP-307LE/p/246651
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,263
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475308859
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-IP-307L
Uszczelnienia
Metallic Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B-IP-307LE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
069583
Waga / LBS
33.62
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 10-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
9,375 Cale | 238,125 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
10,625 Cale | 269,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,172 Cale | 105,969 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,75 Cale | 95 Milimetry
Rozsraw Śrub
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież