https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4B-IP-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnek9DOHhNRFkyTlRRMk5UTXhOVE0xT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDBsUVgwTkpYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjZTBmZWE0ZGJiODlhNmM2YjAyMzkyODY4MTJlYjI3OTc4NDA2MTFhOTA3YmFmZjk1MDNkYjgyZTczZTNm
DODGE
DODGE
P4B-IP-415R-MOD ; 140938
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-IP-415R-MOD ; 140938
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
140938
Nr kat. BDI
27293714
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-IP-415R-MOD-;-140938/p/27293714
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
125
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
782477508882
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-IP-415R
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Has Flinger
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
125
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,98 Cale | 151,892 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież