https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnME1TOHhNRGMzTWpreE16ZzRNVEV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVXpKZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWZhNGJlMzQ4NTRmZDlkOTdiZTcwYmVmMDQzYjc2NDUzMWJmZTU5Zjg0ZmZlZmZmNDFhZGJlZTJlMmFjMmZjMA
DODGE
DODGE
P4B-S2-315RE
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-S2-315RE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
P4B-S2-315RE
Nr kat. BDI
247151
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-S2-315RE/p/247151
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,7
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475306220
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-S2-315R
Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B-S2-315RE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
070391
Waga / LBS
56.45
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/8" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
12,125 Cale | 307,975 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,469 Cale | 113,513 Milimetry
Rozsraw Śrub
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,25 Cale | 108 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
12,875 Cale | 327,03 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież