https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnME1TOHhNRGMzTWpreE16ZzRNVEV4T0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVXpKZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWZhNGJlMzQ4NTRmZDlkOTdiZTcwYmVmMDQzYjc2NDUzMWJmZTU5Zjg0ZmZlZmZmNDFhZGJlZTJlMmFjMmZjMA
DODGE
DODGE
P4B-S2-415LE
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-S2-415LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
P4B-S2-415LE
Nr kat. BDI
247175
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-S2-415LE/p/247175
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59,02
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475306589
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
INS-S2-415L
Uszczelnienia
Metallic Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B-S2-415LE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
070431
Waga / LBS
130
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
6,906 Cale | 175,412 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież