![P4B-SD-312E-DRY ; 077760](/medias/INDDODPBXXXX-P4B-SD-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnek15OHhNRFkyTlRRNE56RXdOakEzT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDFORVgwTkpYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzcxOTdlY2E4YmY4ZGMwMGY1YzkyMGYxNDkyODFmMmMwNTBiZTFiNDBiNWFhMjk1ZjUzYWIwZGU4NDkwNDY5)
![P4B-SD-312E-DRY ; 077760](/medias/INDDODPBXXXX-P4B-SD-CI-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnek15OHhNRFkyTlRRNE56RXdOakEzT0M5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDWDFORVgwTkpYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzcxOTdlY2E4YmY4ZGMwMGY1YzkyMGYxNDkyODFmMmMwNTBiZTFiNDBiNWFhMjk1ZjUzYWIwZGU4NDkwNDY5)
DODGE
DODGE
P4B-SD-312E-DRY ; 077760
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-SD-312E-DRY ; 077760
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
077760
Nr kat. BDI
27313803
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-SD-312E-DRY-;-077760/p/27313803
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
215
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
782475361687
Otwór Calowy
3.75
Otwór Metryczny
95.25
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Dual Piston Ring
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Special Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
230
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/4" Bore; 6-3/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 15" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,375 Cale | 162 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież