https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUyTXpJMk9UWTJNaTlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVEUkNVMFJmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NGRiMDIzMDE5NDBiOTliZjc3NTc3MDU0YzJjZGExMGI3YjJhMDI0NjA2ODFkMDk3MGEwNDZmNTkwZDdiMzk5
DODGE
DODGE
P4B-SD-700E SPECIAL DUTY
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B-SD-700E SPECIAL DUTY
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 11-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 27-1/2" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
P4B-SD-700E SPECIAL DUTY
Nr kat. BDI
22279393
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B-SD-700E-SPECIAL-DUTY/p/22279393
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
476,272
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782475037186
Otwór Calowy
7
Otwór Metryczny
177.8
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
S1U-SD-700
Uszczelnienia
Dual Piston Ring
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Special Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B-SD-700E SPECIAL DUTY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
066426
Waga / LBS
1050
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 11-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Tapered Roller Bearing; 27-1/2" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
27,5 Cale | 698,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
30,5 Cale | 774,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Rozsraw Śrub
29 Cale | 736,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież