![P4B056-USAF-1000TT](/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMk5pOHhNREk1TnpVME16WTRPREl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRkNmYxMjdhZGJjNmFjZjMyZDQ3YjAzYmMzMzIxYzM0ODlhMTg0MjAzNDAxOGQyYTM3Y2I1OGM1MDUyY2M4NQ)
![P4B056-USAF-1000TT](/medias/INDDODPBXXXX-P4BUSAF-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnMk5pOHhNREk1TnpVME16WTRPREl5TWk5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVlZOQlJsOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRkNmYxMjdhZGJjNmFjZjMyZDQ3YjAzYmMzMzIxYzM0ODlhMTg0MjAzNDAxOGQyYTM3Y2I1OGM1MDUyY2M4NQ)
DODGE
DODGE
P4B056-USAF-1000TT
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B056-USAF-1000TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B056-USAF-1000TT
Nr kat. BDI
243701
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B056-USAF-1000TT/p/243701
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
387,821
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475693238
Otwór Calowy
10
Otwór Metryczny
254
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
BRG23056KC3
Uszczelnienia
Triple Tect
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B056-USAF-1000TT USAF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
041628
Waga / LBS
722.6
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
13,656 Cale | 346,862 Milimetry
Rozsraw Śrub
27,9 Cale | 708,7 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
26,25 Cale | 666,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
9,875 Cale | 250,825 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
29,5 Cale | 749,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież