https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P4BSFXT-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneFpDOHhNRFF5TWpReE56Z3hOell6TUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZVRFJDVTBaWVZGOVBVRVZPWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjA0ZTZlMjNkNjE5OTQ3NTg2YmViZTI3YWQ0ODFlMDAzZDY3MWEyZTRjNDVhODUzNzM5OGNmMjk2ZmNmODhlZA
DODGE
DODGE
P4B534-SFXT-150MTT
DODGE DODGE
Opis
DODGE P4B534-SFXT-150MTT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 179.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 498.475MM Minimum Bolt Spacing; 542.925MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
P4B534-SFXT-150MTT
Nr kat. BDI
244412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/P4B534-SFXT-150MTT/p/244412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
136,2
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475689972
Otwór Calowy
5.906
Otwór Metryczny
150
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22234K
Uszczelnienia
Triple Tect
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Open End Cover
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
P4B534-SFXT-150MTT SAF-XT
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
046259
Waga / LBS
300
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 179.4MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 498.475MM Minimum Bolt Spacing; 542.925MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
21,375 Cale | 542,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,063 Cale | 179,4 Milimetry
Rozsraw Śrub
20,5 Cale | 520,7 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
19,625 Cale | 498,475 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,656 Cale | 219,862 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież