https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22500-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE15OHhNREl3T0RjME1qSTNOekUxTUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TlRBd1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzQ5ZDQxMThmZDJhMDQ5YzA0ODEyNmU0NmVjYzQyYzI3ZGQ2NzRjODhjYjYzMWE0NDk3MmM0OWI0NDk4ZTQxMg
LINKBELT
LINKBELT
PB22431H
LINKBELT LINKBELT
Opis
PB22431H 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PB22431H
Nr kat. BDI
575271
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PB22431H/p/575271
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,89
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327109721
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
B22431HL
Uszczelnienia
Floating Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PB22431H
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5810972
Waga / LBS
12
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,6 Cale | 167,6 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież