BROWNING
BROWNING
PBE920FX 4 1/2
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING PBE920FX 4 1/2
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/4" Minimum Bolt Spacing; 13-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
PBE920FX 4 1/2
Nr kat. BDI
310622
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PBE920FX-4-1-2/p/310622
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,84
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662289496846
Otwór Calowy
4.5
Otwór Metryczny
114.3
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PBE920FX 4 1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
730057
Waga / LBS
85.55
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 4-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 11-1/4" Minimum Bolt Spacing; 13-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
13,875 Cale | 352,425 Milimetry
Rozsraw Śrub
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,75 Cale | 120,65 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież