BROWNING
BROWNING
PBE920FX4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING PBE920FX4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-7/16" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
PBE920FX4
Nr kat. BDI
310626
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PBE920FX4/p/310626
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
31,399
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662289466818
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PBE920FX4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
730055
Waga / LBS
69.16
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 10-7/16" Minimum Bolt Spacing; 12-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
12,875 Cale | 327,03 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,25 Cale | 108 Milimetry
Rozsraw Śrub
12,5 Cale | 317,5 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
10,438 Cale | 265,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież