https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhrWmk4eE1EYzNNREV5TVRZMU5ETXdNaTlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFVkNYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MDFlYThhOWY5ZTExMDMyNTcwNzgxNWQwMWM4MWFjNDc3Zjg2N2MwMDllYjNhMGU3MDI1ZDJjMDQ4MWMyMjY0
LINKBELT
LINKBELT
PEB22563FH
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PEB22563FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
PEB22563FH
Nr kat. BDI
580705
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PEB22563FH/p/580705
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,85
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327112349
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
B22563HL
Uszczelnienia
Floating Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PEB22563FH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811234
Waga / LBS
76
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-7/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
12,3 Cale | 312,4 Milimetry
Rozsraw Śrub
12,3 Cale | 312,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,438 Cale | 112,71 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież