![PLB6839R](/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6800-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0RjME1qYzJPRFkzTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NDMwNjBjMjcyYmFlMWMwNDllNWJkZmI2YTdlOWUxMDlkMmEzMTgzNDkwYmViMmJmYTYwZTdmMDZhZDcwZDJm)
![PLB6839R](/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6800-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0RjME1qYzJPRFkzTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NDMwNjBjMjcyYmFlMWMwNDllNWJkZmI2YTdlOWUxMDlkMmEzMTgzNDkwYmViMmJmYTYwZTdmMDZhZDcwZDJm)
LINKBELT
LINKBELT
PLB6839R
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PLB6839R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PLB6839R
Nr kat. BDI
575049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PLB6839R/p/575049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,99
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327116880
Otwór Calowy
2.438
Otwór Metryczny
61.925
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22215LBKC3
Uszczelnienia
Multi Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PLB6839R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811688
Waga / LBS
27
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Rozsraw Śrub
8,6 Cale | 218,4 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
8,625 Cale | 219,075 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
9,625 Cale | 244,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież