LINKBELT
LINKBELT
PLB6855D8
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PLB6855D8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PLB6855D8
Nr kat. BDI
581609
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PLB6855D8/p/581609
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
34,43
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327117429
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22220LBKC3
Uszczelnienia
Independently Flushable
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PLB6855D8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811742
Waga / LBS
79
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
13,125 Cale | 333,375 Milimetry
Rozsraw Śrub
12,4 Cale | 315 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
11,625 Cale | 295,275 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież