https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6839FR02-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJobU15OHhNREl3T0RjME1qY3dNekV6TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnek9VWlNNREpmTkVKTVZGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3xiMGRhMzU1YjlmNzZhMzgxN2ZkYzQwZjUyZTQ4OTM2YjBjZDRmNjI2YWQzMTMwMDgyZmEyMTA5YzNhODFhMDA4
LINKBELT
LINKBELT
PLB6879FR
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PLB6879FR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PLB6879FR
Nr kat. BDI
576999
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PLB6879FR/p/576999
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
65,785
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662327118068
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22228LBKC3
Uszczelnienia
Multi Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PLB6879FR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5811806
Waga / LBS
167
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
6 Cale | 152,4 Milimetry
Rozsraw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
17,125 Cale | 434,975 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież