https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PU3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhNRE13TXprNE9EUTJOVFk1TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRlV6WHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY2MTMxNjY4ZjllZDg5ZTAxZWU4NDlhOWFmN2JlNjFmZTk3OWE2Mzg0NmQxOWQ1ZTBlZWY5MDJiZDgxNmQ0YQ
LINKBELT
LINKBELT
PU3K55K5
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT PU3K55K5
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
PU3K55K5
Nr kat. BDI
581094
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/PU3K55K5/p/581094
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,195
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0793699902082
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UG3K55L
Uszczelnienia
Clearance
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
PU3K55K5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0190208
Waga / LBS
82
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
3,969 Cale | 100,813 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,688 Cale | 144,5 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Rozsraw Śrub
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież