TIMKEN
TIMKEN
QMPX34J608SO
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QMPX34J608SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
QMPX34J608SO
Nr kat. BDI
770776
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/QMPX34J608SO/p/770776
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
183,404
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450252980
Otwór Calowy
6.5
Otwór Metryczny
165.1
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23234
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Urethane
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
395
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,43 Cale | 214,122 Milimetry
Rozsraw Śrub
23 Cale | 584,2 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,875 Cale | 200 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
24,375 Cale | 619,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież