TIMKEN
TIMKEN
QMPXT15J300SC
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QMPXT15J300SC
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
QMPXT15J300SC
Nr kat. BDI
760701
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/QMPXT15J300SC/p/760701
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,442
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450141611
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22215
Uszczelnienia
Double Lip Contact Viton
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
QMPXT15J300SC
Waga / LBS
28
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9.06" Minimum Bolt Spacing; 10.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
9,8 Cale | 248,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,62 Cale | 91,948 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
10,44 Cale | 265,176 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
9,06 Cale | 230,124 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież