TIMKEN
TIMKEN
RAK1
TIMKEN TIMKEN
Opis
RAK1 ŁOŻYSKO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
RAK1
Nr kat. BDI
1371351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/RAK1/p/1371351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,866
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796057326
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
G1100KRRB
Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
RAK 1
Waga / LBS
1.77
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
4 Cale | 101,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
4,1 Cale | 104,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,311 Cale | 33,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież