![RAO1 11/16](/medias/INDFAFPBXXXX-RAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRE13TXprNE56UTBPVGc0Tmk5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZVa0ZQWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc4OWJhOGEzYzNhMWU1ODRlYTc0Y2ZiYjg0ZmIwZjUxZGJmYjBhYTVlNWYwY2ViMWZmNzlmMDhmN2ZjZjM1Yg)
![RAO1 11/16](/medias/INDFAFPBXXXX-RAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRE13TXprNE56UTBPVGc0Tmk5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZVa0ZQWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mzc4OWJhOGEzYzNhMWU1ODRlYTc0Y2ZiYjg0ZmIwZjUxZGJmYjBhYTVlNWYwY2ViMWZmNzlmMDhmN2ZjZjM1Yg)
TIMKEN
TIMKEN
RAO1 11/16
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN RAO1 11/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-5/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
RAO1 11/16
Nr kat. BDI
1425583
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/RAO1-11-16/p/1425583
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,026
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796059955
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
GN111KRRB
Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
RAO 1 11/16
Waga / LBS
11.08
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-5/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,313 Cale | 58,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież