SEALMASTER
SEALMASTER
RPBA 415-C4 CR
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER RPBA 415-C4 CR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/2" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
RPBA 415-C4 CR
Nr kat. BDI
352723
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/RPBA-415-C4-CR/p/352723
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
65,194
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461289037
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Tapered Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
RCIA-415-C
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
RPBA 415-C4 CR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
556943
Waga / LBS
143.6
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13-1/2" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,203 Cale | 157,556 Milimetry
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
15,875 Cale | 403,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież