https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22238-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnell5OHhNRFExT0RZME9Ea3dNemN4TUM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qTTRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTU2OGMzYzQ2MTI2M2RjYTdhODMxNTQ1ZmU5MzY5OGRlMzkxYTdhMTBlM2IyZDY1YjhmOWJmOTdkZmY4NjMy
SKF
SKF
SAF 22238
SKF SKF
Opis
SKF SAF 22238
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
SAF 22238
Nr kat. BDI
1306548
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF-22238/p/1306548
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
173,5
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
7316577021212
Otwór Calowy
7.48
Otwór Metryczny
190
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1-1/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22238 CC/W33
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SAF 22238
Waga / LBS
356
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Długość/Głębokość Otworu
10,75 Cale | 273,05 Milimetry
Rozsraw Śrub
23 Cale | 584,2 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
24,375 Cale | 619,125 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,875 Cale | 200 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież