https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE5ETTJOVFU1T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE4ZmNiYzMyZWQwZDc5ZmRhM2FiYjMxNTQzMWI4OTlmY2YyYjY4YTJiM2VhMjhjNGE5MGI4N2JjMmZjMzA5MQ
SKF
SKF
SAF 23056 KAX10.1/2
SKF SKF
Opis
SKF SAF 23056 KAX10.1/2
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-1/2" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
SAF 23056 KAX10.1/2
Nr kat. BDI
1306587
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF-23056-KAX10-1-2/p/1306587
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
297,78
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
7316577119087
Otwór Calowy
10.5
Otwór Metryczny
266.7
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23056 CCK/W33
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SAF 23056 KAX10.1/2
Waga / LBS
657.344
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-1/2" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
27,9 Cale | 708,7 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
26,25 Cale | 666,75 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
29,5 Cale | 749,3 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
9,875 Cale | 250,825 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
12,375 Cale | 314,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież