NSK
NSK
SAF22218
NSK NSK
Opis
NSK SAF22218
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 263.525MM Minimum Bolt Spacing; 295.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SAF22218
Nr kat. BDI
1193486
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF22218/p/1193486
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,65
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0029176498329
Otwór Calowy
3.543
Otwór Metryczny
90
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22218
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
34.5
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 263.525MM Minimum Bolt Spacing; 295.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
11,625 Cale | 295,275 Milimetry
Rozsraw Śrub
11 Cale | 279,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4 Cale | 101,6 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
10,375 Cale | 263,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież