https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-SAF-4BLT-NE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhoTmk4eE1EYzJOak16TmprMU1ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFRbGhZV0ZoZlUwRkdYelJDVEZSZlRrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTk5YmI2Mjk0MDcyZTY4YzNiMmFiZjMxOGYyY2ZlYzI1NDE3OWI3MWJlNzAzZTA5OWM1YWRlYzQwMmE1NmFjZQ
NSK
NSK
SAF22224
NSK NSK
Opis
NSK SAF22224
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SAF22224
Nr kat. BDI
1193489
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF22224/p/1193489
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,98
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0029176498350
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Shaft Mount
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22224
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
68.3
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Rozsraw Śrub
13,9 Cale | 353,1 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
13,25 Cale | 336,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież