https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1pDOHhNRFV4TXpjM016QTJPRE14T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ExODY0OWViMzYxY2E4ODUwNDFjN2MwNjY2OTA0YTViYjM5Njg1MGYyN2E2YmY4NTJkZGI2YzI4YzhiZjM4Yw
NTN
NTN
SAF22524X4.3/16
NTN NTN
Opis
NTN SAF22524X4.3/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 5-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
SAF22524X4.3/16
Nr kat. BDI
1229049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF22524X4-3-16/p/1229049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
4547359655285
Otwór Calowy
4.188
Otwór Metryczny
106.375
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22524K
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 5-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 13-1/4" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
13,9 Cale | 353,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
13,25 Cale | 336,55 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież