NSK
NSK
SAF22613
NSK NSK
Opis
NSK SAF22613
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SAF22613
Nr kat. BDI
1193547
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAF22613/p/1193547
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0029176500220
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
22313K
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Rozsraw Śrub
10,3 Cale | 261,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
9,625 Cale | 244,475 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
11 Cale | 279,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież