https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-FSAFD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMFlTOHhNRE0wTnpJd05qRTBPREV5Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZSbE5CUmtSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjBkODM3ZGZmNDY1Nzk4MzU4MjY3YzNmNWQ4NGM5ZDRkNTkxMDBlZmU1MTc4N2UxY2VkZDY5Yzc5MWJlZWFiZg
NTN
NTN
SAFD23526-407C3
NTN NTN
Opis
NTN SAFD23526-407C3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Nr. katalogowy
SAFD23526-407C3
Nr kat. BDI
20862882
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SAFD23526-407C3/p/20862882
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
75,836
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0692314001585
Otwór Calowy
4.438
Otwór Metryczny
112.725
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Ductile Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23526EMKW33
Uszczelnienia
Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | C3 Clearance
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
156.30774
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
15,3 Cale | 388,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,813 Cale | 198,45 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
14,625 Cale | 371,475 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6 Cale | 152,4 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież