![SGC206](/medias/INDZKLPBXXXX-SGC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoalppODVPREExTlRneU5qWXpOekV3TDBsT1JGcExURkJDV0ZoWVdGOVRSME5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYzBlNTc2Mzk1NTgzMzAwMzVjMWExNDEzODU0YTFmMWQ2Njc2YzNiMzA1MDQ1MmE4Y2NmYjJhMjIzMzhiN2I3)
![SGC206](/medias/INDZKLPBXXXX-SGC-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoalppODVPREExTlRneU5qWXpOekV3TDBsT1JGcExURkJDV0ZoWVdGOVRSME5mTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzYzBlNTc2Mzk1NTgzMzAwMzVjMWExNDEzODU0YTFmMWQ2Njc2YzNiMzA1MDQ1MmE4Y2NmYjJhMjIzMzhiN2I3)
ZKL BEARINGS
ZKL BEARINGS
SGC206
ZKL BEARINGS ZKL BEARINGS
Opis
ZKL BEARINGS SGC206
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SGC206
Nr kat. BDI
15039943
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SGC206/p/15039943
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,12
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
B00308
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
12 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC206
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | With Clamp Ring
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.zkl.cz
Waga / LBS
2.46917
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
0,945 Cale | 24 Milimetry
Rozsraw Śrub
4,7 Cale | 119,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,688 Cale | 42,9 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
4,6 Cale | 118 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież