BROWNING
BROWNING
SSRPS-112
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING SSRPS-112
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SSRPS-112
Nr kat. BDI
318349
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SSRPS-112/p/318349
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,299
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662460343075
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Stamped Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/16 Inch
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
LRS-112
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
767114
Waga / LBS
0.66
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
3,375 Cale | 85,725 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Rozsraw Śrub
3,4 Cale | 86,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,219 Cale | 30,96 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież