https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SYTF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnell5OHhNREk0TnpJeE5qWTRPVEU0TWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMWxVUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkYmE4NTFiZmUwN2M1YTU0NWM1NzZiNWU4YmIzODZkNDIxOWI5MWYzMjBlNzg4MmEzNDIzODhiOTZkNzcyODk
SKF
SKF
SY 1.11/16 TF
SKF SKF
Opis
SKF SY 1.11/16 TF
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
SY 1.11/16 TF
Nr kat. BDI
1269681
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/SY-1-11-16-TF/p/1269681
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,146
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316577758415
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
YAR 209-111-2F
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SY 1.11/16 TF
Waga / LBS
5.3
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
5,313 Cale | 134,95 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Rozsraw Śrub
5,8 Cale | 147,3 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,125 Cale | 54 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież