https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH638K615SO
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAAPH638K615SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
TAAPH638K615SO
Nr kat. BDI
22085920
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/TAAPH638K615SO/p/22085920
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
229,137
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450567282
Otwór Calowy
6.938
Otwór Metryczny
176.225
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23138
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Urethane
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
505
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
26,3 Cale | 668 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
24,75 Cale | 628,65 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,17 Cale | 207,518 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
9,5 Cale | 240 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
27,88 Cale | 708,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież