https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-TAAPH-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJobVl5OHhNREl5T0RJeU1ETTJNamM0TWk5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VVFVRlFTRjlMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzU5NWQ4NDAzYWFmODU1Mjg1MDhmZDE0YWM5ZWNmYmU3NTk3MDVjZWVhZTdiODg1MDZlNTYyMzMwODM0MTA0
TIMKEN
TIMKEN
TAAPH640DK703SO
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN TAAPH640DK703SO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26.63" Minimum Bolt Spacing; 29-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Nr. katalogowy
TAAPH640DK703SO
Nr kat. BDI
22085926
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/TAAPH640DK703SO/p/22085926
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
268,464
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450567329
Otwór Calowy
7.188
Otwór Metryczny
182.575
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Steel
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
23140
Uszczelnienia
Triple Lip Contact Urethane
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
592
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26.63" Minimum Bolt Spacing; 29-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
26,63 Cale | 676,402 Milimetry
Rozsraw Śrub
27,9 Cale | 708,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
9,875 Cale | 250,825 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,57 Cale | 217,678 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
29,25 Cale | 742,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież