27296788
Blok Łożyska poduszki
DODGE
DODGE
TP4B544-USAF-715TT
DODGE DODGE
Opis
DODGE TP4B544-USAF-715TT
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
035902
Nr kat. BDI
27296788
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/TP4B544-USAF-715TT/p/27296788
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
802,45
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
782475837731
Otwór Calowy
7.938
Otwór Metryczny
201.625
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/2 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
BRG22244KC3
Uszczelnienia
Triple Tect
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Open End | Corrosion Resistant
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
802.45
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27.88" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
24,75 Cale | 628,65 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
12,13 Cale | 308,102 Milimetry
Rozsraw Śrub
26,3 Cale | 668 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
27,88 Cale | 708,152 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
9,5 Cale | 240 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież