https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCPBXXXX-UCP-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNU5TOHhNREUwTVRnMk5qUTVNVGt6TkM5SlRrUkZRa05RUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDA5ZGQzM2I3ZjY0YmQxYzFiNWFlZmEzZDI0OTllNWNlZGQ5NDc4MTI3NTQwMjgxOWYwY2FlMDczNTU0ZmU3NQ
EBC
EBC
UCP215-47
EBC EBC
Opis
EBC UCP215-47
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP215-47
Nr kat. BDI
18152179
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP215-47/p/18152179
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,29
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC215-47
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Numer Materiałowy producenta
UCP 215
Waga / LBS
16.06
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Rozsraw Śrub
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
8,5 Cale | 215,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież