![UCP311D1](/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobU1TOHhNRFV3TlRZMk5UTXhORGcwTmk5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjJjODE0ZjEwZWY0NTk4MDQ3NDNjZmU4YmUyODBmMTBmMTc0Mjc2ZjcxN2M0N2NmOTQ2YzcxNTAyYjA3OTBhYQ)
![UCP311D1](/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobU1TOHhNRFV3TlRZMk5UTXhORGcwTmk5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjJjODE0ZjEwZWY0NTk4MDQ3NDNjZmU4YmUyODBmMTBmMTc0Mjc2ZjcxN2M0N2NmOTQ2YzcxNTAyYjA3OTBhYQ)
NSK
NSK
UCP311D1
NSK NSK
Opis
UCP311D1 ŁOŻYSKO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP311D1
Nr kat. BDI
1195278
Szczegóły
364.64
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP311D1/p/1195278
Twoja Cena
364,64 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,31
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176575327
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
16 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC311D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
16.09375
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 80MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,15 Cale | 80 Milimetry
Rozsraw Śrub
9,3 Cale | 236,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,598 Cale | 66 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
9,3 Cale | 236 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież