https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobU1TOHhNRFV3TlRZMk5UTXhORGcwTmk5SlRrUk9VMHRRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjJjODE0ZjEwZWY0NTk4MDQ3NDNjZmU4YmUyODBmMTBmMTc0Mjc2ZjcxN2M0N2NmOTQ2YzcxNTAyYjA3OTBhYQ
NSK
NSK
UCP320-315D1
NSK NSK
Opis
NSK UCP320-315D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5.512" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP320-315D1
Nr kat. BDI
19373670
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP320-315D1/p/19373670
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
77
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1-1/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC320-315D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
73
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5.512" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
4,252 Cale | 108 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,512 Cale | 140 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Rozsraw Śrub
15 Cale | 381 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież