https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxWVM4eE1EYzNNamMzTlRrMk1EWXdOaTlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OWYxYzk2MTk1ZDljM2FiYjRlNTZlY2Y2Nzk1MjQ4ZDZiNWY4ZTJjNWRlOWRhMTg5M2Q4Y2U5MjdjY2RjODQ0
NSK
NSK
UCP322D1
NSK NSK
Opis
NSK UCP322D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 150MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCP322D1
Nr kat. BDI
1195287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCP322D1/p/1195287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
59
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176547256
Otwór Calowy
4.331
Otwór Metryczny
110
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
33 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UC322D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
94.79877
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 110MM Bore; 150MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
5,91 Cale | 150 Milimetry
Rozsraw Śrub
15,7 Cale | 398,8 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
15,7 Cale | 400 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,606 Cale | 117 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież