![UCPX15-215D1](/medias/INDNTNPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM1pTOHhNRE0wTnpJeE56QTVNall6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmZTU4MTUxMmQ2ZTI3MTRhNzY1YjAyMjRiMjhkNGVjZDEzMjAzMTk4ODc0N2IzMzliZDE4YWU5NjQwZTE1ZTg)
![UCPX15-215D1](/medias/INDNTNPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnM1pTOHhNRE0wTnpJeE56QTVNall6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmZTU4MTUxMmQ2ZTI3MTRhNzY1YjAyMjRiMjhkNGVjZDEzMjAzMTk4ODc0N2IzMzliZDE4YWU5NjQwZTE1ZTg)
NTN
NTN
UCPX15-215D1
NTN NTN
Opis
NTN UCPX15-215D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCPX15-215D1
Nr kat. BDI
1234709
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCPX15-215D1/p/1234709
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,357
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359502923
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UCX15-215D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
UCPX15-215D1
Waga / LBS
24
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
9 Cale | 228,6 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,252 Cale | 82,6 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
9 Cale | 228,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież