https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-UCPX-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09TODVPREExTlRnMk56STJPVFF5TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOVZRMUJZWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmY4ZTY5N2JiZWFjMWQ4NWFjMjBhM2Q5NWI0NTM4YmM3ZDQ3MTJlZDIyMGE1NDRkMmJkZTJjODQ5ZDU3ZmU1MQ
EBC
EBC
UCPX15-47 WITH P216 HOUSING
EBC EBC
Opis
EBC UCPX15-47 WITH P216 HOUSING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UCPX15-47 WITH P216 HOUSING
Nr kat. BDI
21489016
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UCPX15-47-WITH-P216-HOUSING/p/21489016
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,39
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Set Screw
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UCX15-47
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
3,252 Cale | 82,6 Milimetry
Rozsraw Śrub
9 Cale | 228,6 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
10,125 Cale | 257,175 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
7,875 Cale | 200,025 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież