![UELP210-114D1](/medias/INDXXXPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlpOHhNRFF4T0RZNU1EWTFOREl6T0M5SlRrUllXRmhRUWxoWVdGaGZWVVZNVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYWVlNDJmYzg0YWJjNGE3NDllY2M3ZmUzMjA2ZTZhMDU4MGM1NmY1ODJjOThjNGJiMjJiMGY2OTZkYzEyMDY)
![UELP210-114D1](/medias/INDXXXPBXXXX-UELP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlpOHhNRFF4T0RZNU1EWTFOREl6T0M5SlRrUllXRmhRUWxoWVdGaGZWVVZNVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYwYWVlNDJmYzg0YWJjNGE3NDllY2M3ZmUzMjA2ZTZhMDU4MGM1NmY1ODJjOThjNGJiMjJiMGY2OTZkYzEyMDY)
NSK
NSK
UELP210-114D1
NSK NSK
Opis
NSK UELP210-114D1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UELP210-114D1
Nr kat. BDI
17761785
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UELP210-114D1/p/17761785
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,8
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176724213
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
5/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UEL210-114D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
6.4
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/8" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,7 Milimetry
Rozsraw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
2,25 Cale | 57,2 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
6,3 Cale | 160 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież