https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKPBXXXX-UKP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmcyTmk4eE1EYzJOamMxTURjeE1UZ3pPQzlKVGtST1UwdFFRbGhZV0ZoZlZVdFFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzVmY2ZkODc0MmZlMzRjZWNkYjgwMDdiMzdkYWU0YjA4YWM2MTRlNjY4MjQxM2VmMWQ1NDQzYmMzZTRhZGFi
NSK
NSK
UKP207D1
NSK NSK
Opis
UKP207D1 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 47.6MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
UKP207D1
Nr kat. BDI
1195473
Szczegóły
109.33
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/UKP207D1/p/1195473
Twoja Cena
109,33 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,75
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176576201
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
14 Millimeter
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
UK207D1
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
5.73201
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 47.6MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
1,875 Cale | 47,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,693 Cale | 43 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
5 Cale | 127 Milimetry
Rozsraw Śrub
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież