SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5000E-315
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRB5000E-315
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
USRB5000E-315
Nr kat. BDI
334717
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRB5000E-315/p/334717
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,401
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461367018
Otwór Calowy
3.938
Otwór Metryczny
100.025
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000-315
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRB5000E-315
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
737136
Waga / LBS
49.9
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Minimalny Rozstaw Śrub
10 Cale | 254 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
11,75 Cale | 298,45 Milimetry
Rozsraw Śrub
11,3 Cale | 287 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,125 Cale | 104,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież