SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5522-400
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRB5522-400
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-19/32" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
USRB5522-400
Nr kat. BDI
348987
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRB5522-400/p/348987
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
39,82
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461377918
Otwór Calowy
4
Otwór Metryczny
101.6
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000-400
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRB5522-400
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
739775
Waga / LBS
87.7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-19/32" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
13,5 Cale | 342,9 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,938 Cale | 125,4 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
14,5 Cale | 368,3 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
12,594 Cale | 319,888 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież