https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTVM4eE1EYzJPRGMyTlRreE1UQTNNQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVjNzU3NzNjZWFlZjMxOTFmMTgyOTRmNDVjM2E4OGYyNWYwMWJkYTM4NDQzMWM2YTljODM4Y2FkNjg0MDViMg
349008
Blok Łożyska poduszki
SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5532E-507 PRZESTARZAŁY 24132126
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRB5532E-507 PRZESTARZAŁY 24132126
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
USRB5532E-507 OBSOLETE 8/24 USE 24132126
Nr kat. BDI
349008
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRB5532E-507-PRZESTARZA%C5%81Y-24132126/p/349008
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
103,97
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
Otwór Calowy
5.438
Otwór Metryczny
138.125
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000-507
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRB5532E-507
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
738224
Waga / LBS
229
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Rozsraw Śrub
18,3 Cale | 464,8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,69 Cale | 170 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
19,25 Cale | 488,95 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
17,375 Cale | 441,325 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
9,031 Cale | 229,387 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież